LEDVANCE - Pollarivalaisin - ENDURA Cascade 800mm E27 Amber


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK03
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Korkeus/syvyys - 800 mm
Valotunnistimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075554313
Sähkönumero
4529812
Toimittajan tuotenumero
4058075554313
Tukkuerä
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Korkeus/syvyys:
800 mm
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Pituus:
200 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä