LEDVANCE - Ripustusvalaisin - PL D/I 1200 36W 3000K UGR<19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
961 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075144606
Sähkönumero
4266672
Toimittajan tuotenumero
4058075144606
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1200 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
2000...2000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
230...230 mA
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
300 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
16 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
2
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
47
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
55
Häikäisyarvo (UGR):
19
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
105...105 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3800...3800 lm
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE Panel Direct/Indirect LED-valaisimia on saatavana 36 W:n teholla ja niiden valovirta on noin 3850 lm:n, josta 70% on suunnattu alas (suoraa valaistusta) ja 30% ylös (epäsuoraa valaistusta). Valaisimista löytyy mallit joko 3000 K:n tai 4000 K:n värilämpötilalla ja niistä on myös saatavana DALI-mallit. Valaisimien runko on valkoinen (RAL 9003) ja se on valmistettu alumiinista. Mikroprisma valopinta on valmistettu akryylistä ja sen avulla valaisimen valojako on erittäin tasainen ja sen kiusahäikäisy (UGR) on alle 19. Maksimi ripustuskorkeus on 1500 mm.
Panel Direct/Indirect LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 80 000 tuntia (L70/B50), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 °C ...+45 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


