LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - BLKH CBO RD EL KIT 1,5W 3H MT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1.5 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854481055
Sähkönumero
4161077
Toimittajan tuotenumero
4099854481055
Tukkuerä
50
Teho:
1.5 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ROUND EL KIT turvavalaistusyksikkö LEDVANCE Bulkhead Combo -pinta-asennusvalaisimeen. Mitat: 116 x 68 x 23 mm. 3h käyttöaika ja automaattitestaus.


