LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - BLKH CBO RD SENSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854481093
Sähkönumero
4161076
Toimittajan tuotenumero
4099854481093
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
54 mm
Pituus:
54 mm
Korkeus/syvyys:
20 mm
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR liike- ja hämärätunnistin LEDVANCE Bulkhead Combo-pinta-asennusvalaisimeen. Mitat: 54 x 54 x 20 mm.


