LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - CONNECTOR BOX 5P ON/OFF 4KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 128.5 mm
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854910555
Sähkönumero
4161434
Toimittajan tuotenumero
4099854910555
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
128.5 mm
Leveys:
58 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
25 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Connector Box 5-Pole On/Off -kytkentäkotelo. Mitat: 128,5 x 58 x 25 mm. Soveltuu mm. LEDVANCE Panel- ja Downlight-valaisimille. Yksi pussi sisältää neljä kytkentäkoteloa.


