LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DP 1200 TH-KIT 5x2,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 5
Väri - monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075695030
Sähkönumero
4315695
Toimittajan tuotenumero
4058075695030
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
5
Väri:
monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
50 mm
Pituus:
1045 mm
LEDVANCE DAMP PROOF 1200 Through Wiring Kit 5x2,5mm läpijohdotussarja 1200 mm:n pituisille Damp Proof Classic -teollisuusvalaisimille. Sisältää johtimet 5-napaisilla jousiliittimillä, EMI-suodattimen ja tiivisteet paksummille kaapeleille.
Teollisuusvalaisimet. Tuoteominaisuudet: Läpijohdotussarjat jousiliittimillä. Tuote-edut: Helppo asennus ja työkaluton kytkentä. Käyttökohteet: . Tekniset varusteet: 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä. Sis. EMI-suodattimen ja läpivientiholkit 10-14 mm kaapeleille
Teollisuusvalaisimet. Tuoteominaisuudet: Läpijohdotussarjat jousiliittimillä. Tuote-edut: Helppo asennus ja työkaluton kytkentä. Käyttökohteet: . Tekniset varusteet: 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä. Sis. EMI-suodattimen ja läpivientiholkit 10-14 mm kaapeleille
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


