LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 5
Väri - monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075695139
Sähkönumero
4324783
Toimittajan tuotenumero
4058075695139
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
5
Väri:
monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
50 mm
Pituus:
1450 mm
Korkeus/syvyys:
23 mm
LEDVANCE DAMP PROOF 1500 2xLAMP Through Wiring Kit 5x2,5mm läpijohdotussarja 1500 mm:n Damp Proof Housing 2xLamp -valaisinrungoille. Sisältää johdinsarjan jousiliittimillä, kolme johdinpidikettä ja kaksi eristeliuskaa liittimille ja läpivientiholkin.
Yhteensopivat valaisimiet:
4315570 DP HOUSING IP65 1500 2XLamp
Yhteensopivat valaisimiet:
4315570 DP HOUSING IP65 1500 2XLamp
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


