LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854910340
Sähkönumero
4161429
Toimittajan tuotenumero
4099854910340
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
143 mm
Leveys:
49 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Energiankulutus:
1.76 W
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
ei
Käyttölämpötila:
-10...45 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
ei
PWM-modulaatio:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
35
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
27
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
100000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
92 %


