LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DR DS P-27/220-240/650 SF FL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854292873
Sähkönumero
4152063
Toimittajan tuotenumero
4099854292873
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
24 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
119 mm
Leveys:
51 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Energiankulutus:
1 W
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


