Etusivu

LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DR P 500W 220-240V 215V P

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - staattinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075844728

Sähkönumero

4152180

Toimittajan tuotenumero

4058075844728

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

38 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

510 mm

Leveys:

60 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

530 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LEDVANCE DRIVER P 500W 220-240V 215 Vdc LED-vakiojännitelähde LEDVANCE LED Strip AC -valonauhoille.