LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - EL KIT BAT LI 6.4 1.6AH 6kpl

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 38 mm

  • Pituus - 66 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854679254

Sähkönumero

4161291

Toimittajan tuotenumero

4099854679254

Tukkuerä

18

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

38 mm

Pituus:

66 mm

Korkeus/syvyys:

19 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

LEDVANCE Emergency Kit Compact Battery -vara-akku 2,3 W:n LEDVANCE Emergency Kit Compact -turvavaloyksikölle. Yhdessä myyntieräpakkauksessa 6 akkua.