LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - EL KIT BAT LI 6.4 3.2AH 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 38 mm
Pituus - 133 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854679285
Sähkönumero
4161292
Toimittajan tuotenumero
4099854679285
Tukkuerä
12
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
38 mm
Pituus:
133 mm
Korkeus/syvyys:
19 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE Emergency Kit Compact Battery -vara-akku 4 W:n LEDVANCE Emergency Kit Compact -turvavaloyksikölle. Yhdessä myyntieräpakkauksessa 4 akkua.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


