LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - EM CON BOX 105V 3W LI AT 3H TS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Suojausluokka - II
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854455933
Sähkönumero
4161083
Toimittajan tuotenumero
4099854455933
Tukkuerä
8
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
II
Pituus:
292 mm
Leveys:
81 mm
Korkeus:
41 mm
LEDVANCE EMERGENCY CONVERSION BOX -turvavaloyksikkö LEDVANCE Downlight- ja Panel-valaisimille. 3h tunnin käyttöaika akulla, automaattinen testaus ja erillinen LED-merkkivalo. Mitat: 292 x 41 x 81 mm.


