LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - FL FLEX/MAX NEMA SOCKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 114 mm
Leveys - 95 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854680113
Sähkönumero
4544212
Toimittajan tuotenumero
4099854680113
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
114 mm
Leveys:
95 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
196 mm
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX/FLEX Nema -liitin LEDVANCE Floodlight Max ja - Flex valonheittimiin. .


