LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - FL FLEX/MAX ZHAGA SOCKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 95 mm
Leveys - 90 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854680076
Sähkönumero
4544211
Toimittajan tuotenumero
4099854680076
Tukkuerä
15
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
95 mm
Leveys:
90 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
134 mm
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX/FLEX Zhaga -liitin LEDVANCE Floodlight Max ja - Flex valonheittimiin. Zhaga Book 18.


