Etusivu

LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 30 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - ei

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854690624

Sähkönumero

4325472

Toimittajan tuotenumero

4099854690624

Tukkuerä

2

Teho:

30 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

280 mm

Leveys:

180 mm

Korkeus:

180 mm

Seinäasennus:

ei

LEDVANCE High Bay Emergency Conversion Kit -turvavaloyksikkö High Bay Gen5- ja High Bay Flex -syväsäteiljöille. 3 tunnin käyttöaika turvavalaistustilassa. Valittavissa automaattinen tai manuaalinen testaus. Mitat: 280 x 180 x 180 mm.