LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - oranssi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 42 mm
Pituus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854719523
Sähkönumero
4325473
Toimittajan tuotenumero
4099854719523
Tukkuerä
100
Väri:
oranssi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
42 mm
Pituus:
130 mm
Korkeus/syvyys:
25 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE High Bay Emergency Conversion Kit Remote -kaukosäädin HB EL Conversion Kit -turvavaloyksikön manuaaliseen testaamiseen.


