LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - HB FLEX Sensor Remote Control

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäohjaus
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854803642
Sähkönumero
4325487
Toimittajan tuotenumero
4099854803642
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäohjaus
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
70 mm
Pituus:
123 mm
Korkeus/syvyys:
20 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE High Bay Flex Sensor Remote Controller -kaukosäädin HB Flex Sensor-valaisimien tunnistimien asetuksien muuttamiseen.


