LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - HB SENSOR 87W - 190W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 56 mm
Syvyys - 49 mm
Leveys - 56 mm
Korkeus - 49 mm
Bluetooth -ohjattava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075611412
Sähkönumero
4324721
Toimittajan tuotenumero
4058075611412
Tukkuerä
60
Halkaisija:
56 mm
Syvyys:
49 mm
Leveys:
56 mm
Korkeus:
49 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE HIGH BAY SENSOR -liike- ja hämärätunnistin LEDVANCE HIGH BAY G4 87-190 W:n -syväsäteilijöille.
LED-syväsäteilijät. Tuoteominaisuudet: Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin. Tuote-edut: Helppo tunnistimen opetus ja asennus. Käyttökohteet: .
LED-syväsäteilijät. Tuoteominaisuudet: Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin. Tuote-edut: Helppo tunnistimen opetus ja asennus. Käyttökohteet: .
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


