LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - HB SENSOR REMOTE 87W - 190W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 56 mm
Pituus - 117 mm
Korkeus/syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075611436
Sähkönumero
4324722
Toimittajan tuotenumero
4058075611436
Tukkuerä
60
Leveys:
56 mm
Pituus:
117 mm
Korkeus/syvyys:
15 mm
LEDVANCE HIGH BAY SENSOR REMOTE CONTROL -kaukosäädin, jolla voidaan muokata HIGH BAY SENSOR -tunnistimen asetuksia. Mukana toimitetaan tarvittavat paristot.
LED-syväsäteilijät. Tuoteominaisuudet: Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin. Tuote-edut: Helppo tunnistimen opetus ja asennus. Käyttökohteet: .
LED-syväsäteilijät. Tuoteominaisuudet: Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin. Tuote-edut: Helppo tunnistimen opetus ja asennus. Käyttökohteet: .
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


