LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LEDV CONNECTOR BOX DALI 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - valkoinen
Pituus - 115 mm
Leveys - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 600
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075473034
Sähkönumero
4125451
Toimittajan tuotenumero
4058075473034
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
valkoinen
Pituus:
115 mm
Leveys:
56 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
19 mm
LEDVANCE CONNECTOR BOX 5-napainen ketjutettava kytkentäkotelo 5-napaisella (L, N, PE, DA+, DA-) 20cm pitkällä liitosjohdolla DALI-valaisimille. Sisältää neljä kytkentäkoteloa. Mitat: 115 x 56 x 19 mm. Valmistettu muovista.





