LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN/DP CBO EL BATTERY 2Wh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Varaosa - kyllä
Leveys - 37 mm
Pituus - 66.5 mm
Korkeus/syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854521515
Sähkönumero
4161135
Toimittajan tuotenumero
4099854521515
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Varaosa:
kyllä
Leveys:
37 mm
Pituus:
66.5 mm
Korkeus/syvyys:
20 mm
LEDVANCE LINEAR BATTEN / DAMP PROOF COMBO EL BATTERY LiFePO4 2Wh vara-akku turvavalaistusyksikkö LEDVANCE Linear Batten Combo- ja Damp Proof Combo -turvavalaisinmoduuliin. Mitat: 66,5 x 20 x 37 mm.


