LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN/DP CBO EL KIT 3H MT/AT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 3 W
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellinen toiminta-aika - 40000...40000 h
Etäkytkimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854521430
Sähkönumero
4161134
Toimittajan tuotenumero
4099854521430
Tukkuerä
40
Teho:
3 W
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellinen toiminta-aika:
40000...40000 h
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
II
LEDVANCE LINEAR BATTEN / DAMP PROOF COMBO EL KIT turvavalaistusyksikkö LEDVANCE Linear Batten Combo- ja Damp Proof Combo -valaisimiin. Mitat: 217 x 31 x 44 mm. 3h käyttöaika. Automaattinen tai manuaalinen testaus.


