Etusivu

LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - komposiittimateriaali

  • Väri - keltainen

  • Pituus - 1720 mm

  • Leveys - 28 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854214806

Sähkönumero

4152021

Toimittajan tuotenumero

4099854214806

Tukkuerä

64

Materiaali:

komposiittimateriaali

Väri:

keltainen

Pituus:

1720 mm

Leveys:

28 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

14 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Linear IndiviLED THROUGHWIRING KIT -läpijohdotussarja 1500 mm pitkille Linear IndiviLED toimistovalaisimille. 5x 2,5mm2 kaapelointi.