Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LS AY CP 2-nap 500mm IP67 2kpl

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075727465

Sähkönumero

4127295

Toimittajan tuotenumero

4058075727465

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE LED STRIP CONNECTOR POWER IP67 2-napainen syöttöjohto LEDVANCE LED-valonauhoille. Johdonpituus 500 mm ja soveltuu suojatuille LED-valonauhoille. Pussi sisältää kaksi liitosjohtoa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan