LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LS AY PFM RGBW-CP/P5/500/P

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075451179

Sähkönumero

4125474

Toimittajan tuotenumero

4058075451179

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE PFM RGBW-CP/P5/500/P 5-napainen 500 mm pitkä syöttöjohto IP66-luokitelluille LEDVANCE PERFORMANCE RGBW -LED-nauhoille. Sisältää kaksi syöttöjohtoa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan