LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - SF FLAT SENSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 39 mm
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854292897
Sähkönumero
4152061
Toimittajan tuotenumero
4099854292897
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
39 mm
Pituus:
90 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
LEDVANCE SURFACE FLAT SENSOR liike- ja hämärätunnistin Leader-Follower -ominaisuudella LEDVANCE Surface Flat -valaisimiin. Mitat: 90 x 39 x 35 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


