LEDVANCE - Seinävalaisin ulko - CUBE IP44 Wall 10W/RGBW WiFi

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 25000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075478114

Sähkönumero

4529814

Toimittajan tuotenumero

4058075478114

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

25000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

110 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

80 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

70...70 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

116 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Tehokerroin:

0.5

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

56...56 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

500...500 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE SMART+ WIFI CUBE IP44 WALL 10W RGBW -älyseinävalaisin. Valkoisen valon valovirta 450 lm. Ominaisuudet: RGB-värisäätö ja himmennys. Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella. Valaisimet WiFi-teknologialla. Tuoteominaisuudet: Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi). Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa. RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä. Himmennettävissä. Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen). Verkkoprotokolla: WiFi. Suojauksen tyyppi: IP44. Tuote-edut: Helppo ja nopea asennus. Värikäs puutarhavalaistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla. Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalaistuksen tunnelman. Käyttökohteet: Yleisvalaistus. Puutarhat. Terassit, parvekkeet. Tekniset varusteet: Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana. Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä. Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus