Etusivu

LEDVANCE - Seinävalaisin ulko - UB VARIO RD 29W 822/827 ML BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2200...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 109000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1370...2600 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854659683

Sähkönumero

4544156

Toimittajan tuotenumero

4099854659683

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

2200...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

109000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1370...2600 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

168 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

120 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

135...135 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

250 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

18

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

23

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

portaittain

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

90...94 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

14

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE URBAN WALL VARIO Round 29W 2200K/2700K Multi Lumen Black LED-seinävalaisin. Valovirta: 1370 - 2600 lm, avauskulma 55D/30D ja valotehokkuus 84 - 94 lm/W. IP65- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 168 x 120 x 254 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. URBAN WALL VARIO -tuoteperheestä löydät erittäin monipuoliset sekä pitkäikäiset seinävalaisimet ulkokäyttöön. Valaisimiin on valmiiksi asennettu 55D avauskulma heijastimet ja sen mukana toimitetaan myös 30 asteen avauskulman heijastimet. Valaisimesta voidaan valita ylä- ja/tai alavalo päälle. Siitä voidaan myös helposti valita valon värilämpötila ja kolmesta portaasta voidaan valita sopiva valovirta. Valaisimiin on integroitu myös valaisinkohtainen hämärätunnistin, joka voidaan tarpeen vaatiessa helposti kytkeä päälle.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2200 K: 1300 / 1930 / 2450; 2700 K: 1370 / 2040 / 2600 lm
  • Värilämpötila: 2200 / 2700 K, CRI 80
  • Teho: 14,5 / 22 / 29 W
  • Valotehokkuus: 84 - 94 lm/W
  • Avauskulma: 55 D (mukana 30D)
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Syvyys/leveys/korkeus): 168 x 120 x 254 mm
  • Paino: 2,8 kg
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Korroosioluokka (EN 12944): C4
  • Valaisimen väri: Musta, RAL9017
  • Sertifikaatit: CE, UKCA, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Hotellien, kotien, koulujen ja muiden rakennusten julkisivuvalaistus