LEDVANCE - Seinävalaisin ulko - UB WP CBO EL KIT 3H MT/AT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1.5 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellinen toiminta-aika - 60000...60000 h
Suojausluokka - II
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - testipainike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854668111
Sähkönumero
4544169
Toimittajan tuotenumero
4099854668111
Tukkuerä
40
Teho:
1.5 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellinen toiminta-aika:
60000...60000 h
Suojausluokka:
II
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
LEDVANCE URBAN WALLPACK COMBO EL KIT turvavalaistusyksikkö LEDVANCE Urban Wallpack Combo -valaisimiin. Mitat: 119 x 34 x 69 mm. Automaattinen tai manuaalinen testaus


