LEDVANCE - Sisustuslamppu - G125 12W/840 2452lm E27 FR ELA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
11.6...11.6 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 11.6...11.6 W
Valovirta - 2452...2452 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 168 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
87 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854280337
Sähkönumero
4737912
Toimittajan tuotenumero
4099854280337
Tukkuerä
10
Lampputeho:
11.6...11.6 W
Valovirta:
2452...2452 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
168 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
125 mm
Säteen kulma:
330...330 °
Valotehokkuus:
211 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
R39
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2452 lm
Tehokerroin:
0.55
Nimellisvirta-alue:
85...85 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2452 lm (vastaa 150 W)
- Kupu: Globe 125, G125
- Kupumateriaali: huurrettu lasi
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 12 W
- Valotehokkuus: 204 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: A
- Mitat (Pituus/halkaisija): 168 x 124 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta


