Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Sisustuslamppu - G125 2,5W/827 250lm E27 CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.5...2.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11...11 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5...6.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5...7.5 W

Halkaisija:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothimmeä

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.5...2.5 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 178 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854054259

Sähkönumero

4737059

Toimittajan tuotenumero

4099854054259

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.5...2.5 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

178 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

125 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R39

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

24...24 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

153 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance Classic Globe 2,5W 2700K E27 ei-himmennettävä kirkas LED-sisustuslamppu (G125). Valovirta 250 lm (vastaa 25 W), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 178 mm, halkaisija 125 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED CLASSIC PERFORMANCE -tuoteperheestä löytyy erittäin kattava valikoima kierrekantaisia LED-filamenttilamppuja. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 250 lm (vastaa 25 W)
  • Kupu: G125, Globe
  • Kupumateriaali: kirkas lasi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 2,5 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 178 x 125 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta