LEDVANCE - Sisustuslamppu - G125 24W/830 3452lm E27 FR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3452...3452 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 173 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854485374

Sähkönumero

4738762

Toimittajan tuotenumero

4099854485374

Tukkuerä

10

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3452...3452 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

173 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Halkaisija:

124 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

143 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

R39

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3452 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

200...200 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

125 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE LED Classic Globe Value 24W 3000K E27 ei-himmennettävä huurrettu LED-sisustuslamppu (G125). Valovirta 3452 lm (vastaa 200 W), valotehokkuus 144 lm/W ja energialuokka D. Mitat: 173 x 124 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LED CLASSIC VALUE -tuoteperheestä löytyy erittäin kattava valikoima kierrekantaisia LED-filamenttilamppuja. Lamput ovat valmistettu lyijyttömstä lasista ja niiden mitat vastaavat perinteisiä hehkulamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3452 lm (vastaa 200 W)
  • Kupu: Globe 125, G125
  • Kupumateriaali: huurrettu lasi
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 24 W
  • Valotehokkuus: 144 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Mitat (Korkeus/halkaisija): 173 x 124 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta