Etusivu

LEDVANCE - Suljettu teollisuusvalaisin - DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
LEDVANCE - Suljettu teollisuusvalaisin - DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9743001

Toimittajan tuotenumero

9743001

Tukkuerä

1

DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K 5x2,5, 6 kpl tukkupakkaus + 1 pipo.(4315545) Valaisimen teho 39W, valovirta 4400lm ja värilämpötila 4000K.Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1200 x 95 x 78mm, 5x2,5läpijohdotettu, elinikä 50000 h.