LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB COMP 120W CCT ML 110D IP65

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

120 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 120 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 554 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854743825

Sähkönumero

4325474

Toimittajan tuotenumero

4099854743825

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

120 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

9000...19200 lm

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

530...530 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

260 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

260 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

50 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

16

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

150...165 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE High Bay Compact 120W 4000/5000/6500K Multi Lumen LED-syväsäteilijä. Valovirta 9000 / 12000 / 18000 lm, avauskulma 110D ja valotehokkuus 150 - 165 lm/W. IP65- ja IK06-luokiteltu. Mitat: 260 x 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.

HIGH BAY COMPACT GEN2 - kustannustehokas, monipuolinen ja pitkäikäinen syväsäteilijä. Multi Colour- ja Multi Lumen -ominaisuuksien ansiosta valon värilämpötila ja määrä on helppo valita erillisen tulpan alla olevien liukukytkimien avulla. Kiinteän liitosjohdon pituus 500 mm.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 4000&6500 K: 9000 / 12000 / 18000 lm; 5000 K: 9900 / 12800 / 19200 lm
  • Värilämpötila: 4000 / 5000 / 6500 K, CRI80
  • Teho: 60 / 80 / 120 W
  • Valotehokkuus: 150 - 165 lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 260 x 50 mm
  • Paino: 1,6 kg
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK06
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, CB, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Varastot, tuotantotilat, muut teollisuuden korkeat tilat