LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB FLEX 240W 840 70D ML PIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 240 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 130000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 554 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854803611
Sähkönumero
4325484
Toimittajan tuotenumero
4099854803611
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
240 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
130000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
23400...44160 lm
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
320 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Pituus:
585 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Korkeus/syvyys:
106 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
10
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
12
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
kyllä
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Seinäasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Valaisimen valotehokkuus:
184...195 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Kattoasennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HIGH BAY FLEX -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset LED-syväsäteilijät korkeiden tilojen energiatehokkaaseen valaisemiseen. Sensor-malleissa on PIR-teknologiaa hyödyntävä liike- ja hämärätunnistin, jonka suositeltu asennuskorkeus 4 - 24 metriä. Valaisimet ovat varustettu 1,5 metrin pituisilla kuorituilla liitoskaapeleilla ja niihin on erikseen tilattavana pinta-asennuskannake ja kannake ketjuripustukseen. Multi Lumen -ominaisuuden ansiosta yhdessä valaisinmallissa on kolme valovirta vaihtoehtoa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 44160 / 34200 / 23400 lm
- Värilämpötila: 4000 K / 5000 K / 6500 K, CRI80
- Teho: 240 / 180 / 120 W
- Valotehokkuus: 184 - 195 lm/W
- Avauskulma: 70 D
- Himmennettävä: Kyllä, 1-10V
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 585 x 320 x 140 mm
- Paino: 5,9 kg
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK04
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, CB, ENEC, D-merkki


