Varastointi päättyy

LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB IP65 13000lm 87W/840 70D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 87 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075692787

Sähkönumero

4324717

Toimittajan tuotenumero

4058075692787

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

87 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

400...400 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

280 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

280 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

155 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

5

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

9

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

150...150 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13000...13000 lm

Kattoasennus:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY G4 87W 4000K 70DEG -syväsäteilijä. Valaisimen valovirta on 13000 lm ja avauskulma 70D. Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 280 mm ja korkeus 155 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80 000 tuntia. LEDVANCE HIGH BAY G4 -tuoteperheen jopa 150 lm/W:n valotehokkuuden ansiosta niiden takaisinmaksuaika on entistäkin nopeampi. Syväsäteilijöihin erikseen tilattavien heijastimien avulla pienennät kiusahäikäisyä ja parannat valaistuksen mielekyyttä helposti. Syväsäteilijät ovat varustettu 1,5 metrin pituisella liitoskaapelilla ja niissä on 4 kV:n (L-N) ja 6 kV:n (L/N-PE) ylijännitesuojaukset. Runko ovat valmistettu vankasta alumiinista ja linssit polykarbonaatista.

LEDVANCE HIGH BAY G4 -tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman eritehoisia LED-syväsäteilijöitä joko 70 asteen tai 110 asteen avauskulmalla ja niitä on saatavilla 13 000 – 30 000 lm:n valovirroilla. Suosituimmista malleista on saatavana myös mallit valaisinkohtaisella liike- ja hämärätunnistimella.

LEDVANCE HIGH BAY G4 -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:
4324710 HB BRACKET 87 - 210W
4324720 HB ALU REFLECTOR 87W
4324708 HB PC REFRACTOR 87W
4324721 HB SENSOR 87W - 190W