Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Syväsäteilijä - HIGH BAY PFM 210W 865 70D IP65

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Järjestelmän enimmäisteho - 210 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075452596

Sähkönumero

4315629

Toimittajan tuotenumero

4058075452596

Tukkuerä

4058075452596

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

210 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

30000 lm

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

960...960 mA

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Heijastin:

ei ole

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...55 °C

Integroitu varateholähde:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

164 mm

Pituus:

1500 mm

Ulkohalkaisija:

321 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

muu

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE 210W 6500K 70DEG IP65 LED-syväsäteilijä.Valovirta 30000 lm. valotehokkuus 140 lm/W ja avauskulma 70ast. IP65- jaIK08-luokiteltu. Halkaisija 321 mm ja korkeus 164 mm. Keskimääräinenkäyttöikä 80 000 tuntia.