LEDVANCE - Syväsäteilijälamppu - HID HB 105W/840 UN E40 14000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
105...105 WValovirta:
14000...14000 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 105...105 W
Valovirta - 14000...14000 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 263 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075780385
Sähkönumero
4803000
Toimittajan tuotenumero
4058075780385
Tukkuerä
4
Lampputeho:
105...105 W
Valovirta:
14000...14000 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
263 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
250 mm
Säteen kulma:
100...100 °
Valotehokkuus:
133 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
musta
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
14000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Rungon väri:
musta
Valovoima:
6636 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
105 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
LEDVANCE HID LED HIGHBAY -lamput yhdistävät aikaisemmat HQI- ja HQL LED-lamppujen ominaisuudet. HID LED High Bay -lamput ovat UN-tyyppisiä, eli niitä voidaan käyttää kuristimen ja sytytinlaitteen kanssa tai ne voidaan kytkeä myös suoraan 230 V:n verkkojännitteeseen. Lamput eivät sovellu käytettäväksi elektronisilla liitäntälaitteilla. Lamput ovat suunniteltu käytettäväksi syväsäteilijöissä ja siksi ne ovatkin omimillaan korkeissa tiloissa jopa 25 000 lm:n valovirran ansiosta.Lamppujen avauskulma on noin 100 astetta.
LEDVANCE HID LED High Bay -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP40-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


