LEDVANCE - Tarvike - REPEATER DALI-2 CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 22 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 22 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854709098
Sähkönumero
2628038
Toimittajan tuotenumero
4099854709098
Tukkuerä
100
Syvyys:
22 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
22 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
5.3 W
LEDVANCE DALI-2 COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima DALI-2 komponentteja valonohjausjärjestelmiin. DALI-2 Repeater -toistimen avulla voi ohjata jopa 90 DALI-virtalähdettä yhtenä valaisimena ja yhdellä DALI-osoittella. PushDIM-ominaisuus mahdollistaa suurempien painonappihimmennys kohteiden toteuttamisen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 5,3 W
- Käyttöjännite ja -virta: 230 V, 40 mA
- Protokolla: DALI-2
- DALI-osoitteiden määrä: 1
- Toistaa DALI-signaalin Broadcast-tilassa toisioon kytketyille laitteille
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 120 x 30 x 22 mm
- Käyttölämpötila: -20…+55 C
- Max. Tc-lämpötila: 70 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


