LEDVANCE - Tarvike - REPEATER DALI-2 RM

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syvyys - 56 mm

  • Leveys - 17.5 mm

  • Korkeus - 56 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854709111

Sähkönumero

2628037

Toimittajan tuotenumero

4099854709111

Tukkuerä

100

Syvyys:

56 mm

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

56 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Energiankulutus:

5.3 W

LEDVANCE DALI-2 REPEATER RAIL MOUNTING -toistin 35mm:n DIN-kiskoon. Ohjaa jopa 90 DALI-virtalähdettä yhtenä valaisimena. PushDIM-liitäntä.

LEDVANCE DALI-2 COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima DALI-2 komponentteja valonohjausjärjestelmiin. DALI-2 Repeater -toistimen avulla voi ohjata jopa 90 DALI-virtalähdettä yhtenä valaisimena ja yhdellä DALI-osoittella. PushDIM-ominaisuus mahdollistaa suurempien painonappihimmennys kohteiden toteuttamisen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 5,3 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 230 V, 40 mA
  • Protokolla: DALI-2
  • DALI-osoitteiden määrä: 1
  • Toistaa DALI-signaalin Broadcast-tilassa toisioon kytketyille laitteille
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 18 x 90 x 56 mm
  • Käyttölämpötila: -20…+55 C
  • Max. Tc-lämpötila: 75 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta