LEDVANCE - Teollisuusvalaisin IP66 - DP Compact 1200 44W/6500K LJ

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Järjestelmän enimmäisteho - 44 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075210066

Sähkönumero

4315539

Toimittajan tuotenumero

4058075210066

Tukkuerä

4058075210066

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

44 W

Valaisimen tehokkuus:

120 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

5400 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

44

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Rungon väri:

harmaa

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

240...240 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-35...50 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

86 mm

Korkeus/syvyys:

68 mm

Pituus:

1290 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT 1200 44W 6500K IP66 3x1,5 läpijohdotettuteollisuusvalaisin. Valaisimen teho on 44W, valovirta 5400lm javärilämpötila 6500K. Valaisin on IP66- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1290 x86 x 68mm ja keskimääräinen elinikä 50000 h.

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuoteperhe sisältää kuusi erilaista valaisinmallia. Valaisimia löytyy 1200mm:in ja 1500mm:in pituisena. 1200mm pitkiä valaisimia on saatavilla 23W (2800lm) ja 44W (5400lm) tehoisina 4000K värilämpötilalla. 44W:n valaisimia on saatavana myös 6500K värilämpötilalla. 1500mm pitkiä valaisimia on saatavilla 31W (3800lm) ja 55W (6700lm) tehoisina 4000K värilämpötilalla. 55W:n valaisimesta on saatavana myös 6500K värilämpötilalla varustettu malli.

DAMP PROOF COMPACT-valaisimien päädyt on helppo avata ja niiden takaa löytyvät 3-napaiset jousiliittimet, joihin on helppo kytkeä syöttökaapeli. DAMP PROOF COMPACT -valaisimissa on valmiiksi asennettu 3-napainen läpijohdotus. Valaisimen rungossa on kiinnitysurat koko valaisimen matkalta, joten asennuskiinnikkeet voidaan kiinnittää valaisimen runkoon vapaasti.

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -LED-valaisimet ovat IP66-, IK08 sekä D-luokiteltu ja valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70/B50). Valaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi -35°C..+50°C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.