LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot62 W

Pituus:

1285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1585 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075740952

Sähkönumero

4324757

Toimittajan tuotenumero

4058075740952

Tukkuerä

9

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1285 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

60 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

145...145 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

53 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

67

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

123...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2600...3960 lm

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT 1200 21/33W 6500K IP66 3x1,5 läpijohdotettu suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 2600/3960 lm, avauskulma 120D ja valotehokkuus 123 lm/W. IP66- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1243 x 60 x 53 mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h. DAMP PROOF COMPACT G2 -tuoteperheessä yhdistyy tiivis kompakti koko, moderni ulkonäkö ja suuret ominaisuudet. Joustava kannakkeiden kiinnitysväli tekee olemassa olevien kiinnitysreikien käyttämisestä mahdollista ja siten valaisimen vaihtaminen vanhan tilalle on helppoa. Paksu polykarbonaatista valmistettu runko opaalisella valopinnalla tekevät valonjaosta tasaisen ja lähes häikäisemättömän.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3960 / 2600 lm
  • Värilämpötila: 6500 K, CRI80
  • Teho: 33 / 21 W
  • Valotehokkuus: 120 - 123 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1285 x 60 x 53 mm
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Valaisimen materiaali: polykarbonaatti (PC)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Läpijohdotus: 3x 1,5mm
  • Sertifikaatit: CE, TUV, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: tuotantotilat, varastot, pysäköintihallit