LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP FLEX 1200 34W 840 ML IP66

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 W

Pituus:

1290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1590 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1620 mm

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3100...5600 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 126 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4099854440601

Sähkönumero

4325381

Toimittajan tuotenumero

4099854440601

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3100...5600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1290 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

88 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

73 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

26

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

42

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LEDVANCE DAMP PROOF FLEX 1200 34W 4000K Multi Lumen läpijohdotettu suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 3100 - 5600 lm, avauskulma 120D ja valotehokkuus 165 lm/W. IP66- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1290 x 88 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.

DAMP PROOF FLEXmodernien suljettujen teollisuusvalaisimien kiinteän rakenteen ansiosta valaisimien kotelointiluokka on jopa IP66. Päädyissä olevien holkkien takaa löytyy 3-napaiset jousiliittimet. Holkkien takaa pääsee myös valaisimen komponentteihin käsiksi ja siihen voi erikseen tilata varaosia Everloop-ominaisuuden ansiosta. Multi Lumen -ominaisuus mahdollista neliportaisen valovirran valinnan asennettaessa valaisimen sisältä löytyvästä LED-virtalähteestä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3100 / 4300 / 5100 / 5600 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 19 / 26 / 31 / 34 W
  • Valotehokkuus: 163 - 165 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1290 x 88 x 73 mm
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Valaisimen materiaali: polykarbonaatti (PC)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Läpijohdotus: 3x 1,5mm
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Pysäköintihallit, kylmävarastot, tuotantotilat, kokoonpanolinjat