LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP HE 1500 40W 840 ML IP65

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

39.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 W

Pituus:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39.3 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2590...6400 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854406799

Sähkönumero

4325371

Toimittajan tuotenumero

4099854406799

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

39.3 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2590...6400 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1500 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

82 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

175...250 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

68 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...40 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

26

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

42

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

LEDVANCE DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY 1500 40W 4000K Multi Lumen suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 2590 - 6400 lm, avauskulma 120D ja valotehokkuus 162 - 163 lm/W. IP65- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1500 x 82 x 68 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. DAMP PROOF HIGH EFFICIENCYsuljetut teollisuusvalaisimet vaikutuksen helpolla asennettavuudella, jopa 164 lm/W:n valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Multi Lumen -ominaisuus mahdollista useampi portaisen valovirran valinnan asennettaessa ja Everloop -yhteensopivuus mahdollistaa erikseen tilattavat ja helposti vaihdettavat LED-valonlähteet ja LED-virtalähteet.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2590 / 3240 / 3810 / 4360 / 5070 / 5700 / 6400 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 16,0 / 20,0 / 23,4 / 26,9 / 31,1 / 35,0 / 39,3 W
  • Valotehokkuus: 162 - 163 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1500 x 82 x 68 mm
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK08
  • Valaisimen materiaali: polykarbonaatti (PC)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Läpijohdotus: läpijohdotettavissa.
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Pysäköintihallit, varastot, tuotantotilat