Etusivu

LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP HOUSING DALI 1500 2xLAMP

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot675 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Leveys:

95 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Pituus - 1585 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854146503

Sähkönumero

4324873

Toimittajan tuotenumero

4099854146503

Tukkuerä

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1585 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

G13

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

70 mm

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING DALI 1500 2xLAMP teollisuusvalaisinrunko. IP65- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1585 x 95 x 70 mm. Soveltuu LEDVANCE T8 External LED-valoputkille. DAMP PROOF HOUSING -tuoteperheestä löydät kattavan valikoiman teollisuusvalaisinrunkoja G13-kantaisille T8 LED-valoputkille. Damp Proof Housing DALI -valaisinrungot ovat varustettu valmiiksi LEDVANCE DALI EXTERNAL -virtalähteellä, jonka avulla voidaan toteuttaa himmennettävä valaistusratkaisu vaihdettavilla LED-valonlähteillä. Soveltuu myös painonappihimmennykseen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Soveltuva valonlähde: 2x G13 LED TUBE T8 EXTERNAL
  • Materiaali: Polykarbonaatti
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK08
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1585 x 95 x 70 mm
  • Takuu: 5 vuotta