Poistunut tuote

LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP IP65 1500 81W/840 11klm LJ

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

81 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 W

Pituus:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 81 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6600...11000 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854312489

Sähkönumero

4325355

Toimittajan tuotenumero

4099854312489

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

81 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6600...11000 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1500 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

82 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

68 mm

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

26

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

135...143 lm/W

LEDVANCE DAMP PROOF 5TH 1500 81W/4000K 5x2,5 mm läpijohdotettu suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 11000 lm, avauskulma 110 ast. ja valotehokkuus 135 lm/W. IP65- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1500 x 82 x 68 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h. DAMP PROOF CLASSIC -suljetut teollisuusvalaisimet kestävällä polykarbonaattirungolla ja tasaisella 110 asteen avaukulmalla. Valmiiksi asennettu läpijohdotus tekee valaisimien asentasta nopeaa ja vaivatonta. Energiansäästö jopa 60 % verrattuna vastaavan tehoiseen loisteputkivalaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 6600 / 8200 / 9600 /11000 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI> 80
  • Teho: 46 / 57 / 69 / 81 W
  • Valotehokkuus: 135 ... 143 lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1500 x 82 x 68 mm
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK08
  • Valaisimen materiaali:
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Läpijohdotettu, 5x2,5 mm
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkki
Yleisimmät käyttökohteet: Tuotantotilat, varastot, pysäköintihallit