LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP MAX 600 25W/840 IP69

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot43 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 W

Pituus:

885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1730 mm

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3500...3500 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

896 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075849792

Sähkönumero

4325387

Toimittajan tuotenumero

4058075849792

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...3500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

885 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

125 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

138 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

26

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.77

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

43

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

140...140 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DAMP PROOF MAX 600 25W 4000K suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 3500 lm, avauskulma 120D ja valotehokkuus 140 lm/W. IP69- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 885 x 125 x 138 mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h.

DAMP PROOF MAX - kestävät suljetut teollisuusvalaisimet vakuuttavat kestävyydellä haasteellisissa olosuhteissa. PMMA-runko ja PA66-päädyt ovat suojattu UV-säteilyä vastaan, joten valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Tuotteessa on kattavat projektikohtaiset räätälöintimahdollisuudet LEDVANCE Projektitiimin kautta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3500 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 25 W
  • Valotehokkuus: 140 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 885 x 125 x 138 mm
  • Kotelointiluokka: IP69 ja IK10
  • Valaisimen materiaali: Runko: PMMA; Päädyt: PA66
  • Keskimääräinen käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 75 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Tehtaat, elintarviketeollisuus, autonpesuhallit

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan