LEDVANCE - Tracklight Spot Kohdevalaisin - TRACK SP D95 55W/4000K 90RA BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 55 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 960 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075113664

Sähkönumero

4231942

Toimittajan tuotenumero

4058075113664

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

musta

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4200...4200 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

297 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

95 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

240...240 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

38

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

75...75 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT D95 55W 4000K 90RA NFL BK LED-kiskokohdevalaisimen teho on 55 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan neutraalin (4000K) 4200 lm valovirran (77 lm/W). Valaisimen avauskulma on 24 °, Ra-indeksi on yli 90 ja se on väriltään musta.

LEDVANCEn uusi kiskoon asennettavien kohdevalaisimien tuoteperhe sisältää yhteensä 18 erilaista valaisinta ja kuusi erilaista vaihdettavaa heijastinta.

LEDVANCE Tracklight Spot -LED-valaisimia on saatavilla valkoisena (RAL9016), mustana (RAL9004) ja harmaana (RAL7042). Jokaista väriä on saatavilla 25W (1900lm), 35W (2800lm) tai 55W (4200lm) tehoilla. Kaikista teho- ja väriluokista löytyy 3000K ja 4000K värilämpötilalla omaavat mallit.

LEDVANCE Tracklight Spot -valaisimiin on valmiiksi asennettu 24°:een heijastin. Lisätarvikkeena löytyy heijastimet joiden avulla voidaan avauskulmaa kaventaa 15°:een tai laajentaa 38°:een. Jokaiselle teholle/koolle löytyy omat heijastimet.

Valaisimet ovat varustettu universaalilla 3-vaihe adapterilla, jonka avulla se on yhteensopiva useiden eri 3-vaiheisten valaisinkiskojärjestelmien kanssa, mm. Powergear, Staff, Norlux, Nordic, GLOBAL, Nuco, EUTRAC...

Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja päätykappale polykarbonaatista. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niilla myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan