LEDVANCE - Vaijeriripustin - LN INDV Suspension kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 100 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075133280
Sähkönumero
4231857
Toimittajan tuotenumero
4058075133280
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
25 mm
Halkaisija:
100 mm
LEDVANCE LINEAR IndiviLED SUSPENSIONKIT -ripustussarja LINEAR IndiviLED ON/OFF -toimistovalaisimille. Ripustussarja sisältää kaksi 1,5 m:n pituista ripustusvaijeria, yhden 1,7m pitkän läpinäkyvän 3 x 0,75mm² johdon sekä kattokupin jousiliittimellä
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


